SCHNEIDER ELECTRIC - Huolto-/ohituskytkin - SBP3000RMHW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Leveys - 432 mm
Korkeus - 89 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304283225
Sähkönumero
8438397
Toimittajan tuotenumero
SBP3000RMHW
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Leveys:
432 mm
Korkeus:
89 mm
Syvyys:
76 mm
Nimellisvirta:
0 A
Vakioteho:
0 VA
Suorituskyky/kapasiteetti:
0 Ah
Huolto-/ohituskytkin APC Bypass PDU, 230V, 16A hardwire
Huolto-/ohituskytkin
Huolto-/ohituskytkin
- Huolto-/ohituskytkin APC Bypass PDU
- 230V
- 16A hardwire


