SCHNEIDER ELECTRIC - Huolto-/ohituskytkin - SBP5000RMI2U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Leveys - 432 mm
Korkeus - 89 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304212591
Sähkönumero
8438352
Toimittajan tuotenumero
SBP5000RMI2U
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Leveys:
432 mm
Korkeus:
89 mm
Syvyys:
660 mm
Nimellisvirta:
0 A
Vakioteho:
0 VA
Suorituskyky/kapasiteetti:
0 Ah
APC huolto-ohituskytkin 230V: 32A: BBM: IEC320 C20/kiinteä tulo: IEC-320lähtö - 2kpl C19 8kpl C13
Huolto-/ohituskytkin
Huolto-/ohituskytkin
- APC huolto-ohituskytkin
- 230V
- 32A
- BBM
- IEC320 C20/kiinteä tulo
- IEC-320 lähtö: 2kpl C19, 8kpl C13


