SCHNEIDER ELECTRIC - Huppuliitin Thorsman - TORIX T6 HUPPULIITIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä - 1...1
Johtimen poikkipinta-ala - 0.5...12.5 mm²
Johtimen halkaisija - 0.5...6 mm
Väri - punainen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315883000218
Sähkönumero
1923035
Toimittajan tuotenumero
3000210
Tukkuerä
100
Johtimien lukumäärä:
1...1
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5...12.5 mm²
Johtimen halkaisija:
0.5...6 mm
Väri:
punainen
Thorsman TORIX T6 Kierrettävä huppuliitin punainen
Thorsman - Kaapelointi ja kiinnitys vaativille ammattilaisille
Thorsman - Kaapelointi ja kiinnitys vaativille ammattilaisille
- Täydellinen kaapelikiinnikejärjestelmä naulattavin ja ruuvattavin kiinnikkein useissa väreissä. Kiinnikkeillä on luokkansa paras suorituskyky UV-suojatun, iskunkestävän muovimateriaalin ja metallikomponenttien kestävien pintakäsittelyjen ansiosta. Suuremmat koot mahtuvat ontoissa seinissä kulkeviin joustaviin asenusputkiin.
- Erilaisiin levymateriaaleihin ilman erikoistyökaluja kiinnitettävät tuotteet. Hyvä kuormitettavuus yhdistettynä nopeaan asennukseen.
- Pultit ja ankkurit raskaampiin asennuksiin. Läpimenevät ruuvit sertifioinnit: SP SITAC No. SC0268-10, betoniruuvien sertifioinnit: ETA 05/0010, ETA 05/0011, DIBt no. Z-21.1-1503.
- TP-seinätulpat värikoodattu koon mukaan. Väri osoittaa, minkä kokoista poranterää ja ruuvia pitää käyttää.
- TPH-tulppa toimii hyvin pehmeämmissä materiaaleissa kuten kevytbetonissa.
- Innovatiiviset Kaapelinpidikkeet on kehitetty sekä kaapeli- että putkiasennuksiin. Ne sopivat erityisen hyvin Schneider Electricin pikakytkentäjärjestelmäämme.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


