SCHNEIDER ELECTRIC - Hygrotherm 230VAC - NSYCCOHYT230VID

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - hygrostaatti

  • Mitoitusvirta In - 4 A

  • Kytkentätyyppi - avautuva ja sulkeutuva kosketin

  • Lämpötilan asetusalue - -40...80 °C

  • Säädettävät asetteluarvot suhteelliselle ilmankosteudelle - 20...80 %

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480152597

Sähkönumero

3447507

Toimittajan tuotenumero

NSYCCOHYT230VID

Tukkuerä

135

Malli / Tyyppi:

hygrostaatti

Mitoitusvirta In:

4 A

Kytkentätyyppi:

avautuva ja sulkeutuva kosketin

Lämpötilan asetusalue:

-40...80 °C

Säädettävät asetteluarvot suhteelliselle ilmankosteudelle:

20...80 %

Asennustapa:

puristusasennus

Digitaalisella näytöllä:

kyllä

Nimellisjännite AC 50 Hz:

200...240 V

Nimellisjännite AC 60 Hz:

200...240 V

NSYCCOHYT230VID

Prisma Plus P -järjestelmä

Spacial SF Prisma Plus P -järjestelmään.
Prisma P -järjestelmää, joka on IEC 61439-1 ja 2 -standardien mukainen, voidaan käyttää enintään 4000 A sähkökytkentöihin. Se mahdollistaa sähköiset, mekaaniset ja viestinnän ominaisuudet.

Prisma P sopii pienjänniteverkkojen jakelu- ja ohjauskeskuksiin kaupallisille ja teollisuusrakennuksille, mukaan lukien:
  • Tietoliikenne (datakeskukset, palvelintilat, verkkoratkaisut)
  • Vähittäismyynti (ketjut ja itsenäiset jälleenmyyjät)
  • Hotellit
  • Teollisuusrakennukset (logistiikka, maatalous)
  • Terveydenhuolto (sairaalat, klinikat)
  • Toimistot
  • Koulutus
  • Urheilu
  • Vapaa-aika ja kulttuuri

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan