SCHNEIDER ELECTRIC - Hylly - Hylly 600x600 1U 4p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Korkeus - 470 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - hyllyn pohja
Soveltuu kotelosyvyydelle - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480176234
Sähkönumero
7200665
Toimittajan tuotenumero
NSYBBF1U40PG
Tukkuerä
1
Leveys:
50 mm
Korkeus:
470 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
hyllyn pohja
Soveltuu kotelosyvyydelle:
600 mm
Syvyys:
600 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7016
Actassi laitehylly 600mm 1U
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Verkon kytkennät saumattomasti päästä päähän
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Verkon kytkennät saumattomasti päästä päähän
- Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
- Kattava valikoima: kupari- ja kuituliittimiä, kupari- ja valokuitulähiverkkokaapeleita ja laitejohtoja, ristikytkentäpaneeleita sekä laitekaappeja.
- Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
- Jälkiasennukset eivät aiheuta ongelmia
- Kansainväliset standardit ylittävä suorituskyky
- Riippumattoman laboratorion tarkastamia ja sertifioimia
- Koko maailman kattavat takuuohjelmat
- Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
- Täydellisten infrastruktuurien suunnittelua helpottavat ohjelmistotyökalut
- Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
- Innovatiiviset tuotteet:
- Yhdestä osasta koostuvat RJ45-liittimet ovat jopa 50 % nopeampia kytkeä ja täysin standardien ISO/IEC11801 ja 2:2010 mukaisia
- 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä
- Innovatiiviset LAN-kaapelit - - Kolmen ja neljän pisteen EA-luokan LAN-kaapelointi
- EA-luokan asennusvalmis kaapelointi
- Kaapit esiasennetuin varustein
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


