SCHNEIDER ELECTRIC - I/O-laajennus - EXTENDED I O CARD

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 510 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389118067110

Sähkönumero

3881332

Toimittajan tuotenumero

VW3A3202

Tukkuerä

7

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Altivar I/O-laajennus EXTENDED I O CARD

Altivar 71 -laajennettu I/O-kortti
  • Soveltuvuus: Altivar 61, Altivar 71, Altivar Lift, Altivar 61Q, Altivar 71Q
  • Analogiatulojen lukumäärä: 2
  • Analogialähtöjen lukumäärä: 2
  • Binäärilähtöjen lukumäärä: 5
  • Binääritulojen lukumäärä: 6

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan