SCHNEIDER ELECTRIC - iACT kont. apukosk 1av+1s iCT - A9C15914

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Laitteen kokoonpano - kytkin / rele

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480088667

Sähkönumero

3781501

Toimittajan tuotenumero

A9C15914

Tukkuerä

10

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen kokoonpano:

kytkin / rele

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

240 V

Mitoitettu kytkentävirta:

5 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

4

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

100 A

Toiminto:

signaalikytkin

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti 9 Apukosketin iACT kont. apukosk 1av+1s iCT

Acti 9 iCT moduulikontaktorien lisätarvikkeet

DIN-kiskoon asennettava kontaktori Acti 9 iCT parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
  • Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien maallikoiden turvallisuuden.
  • Nimellisvirrat:16, 20, 25, 40, 63 & 100 A
  • Napojen määrä: 1P, 2P, 3P, 4P
  • Standardit: EN 61095 ja CEI 1095
  • Sähköinen kestävyys (auki-kiinni): 100 000 sykliä
  • Kytkentäoperaatioiden maksimimäärä/vrk: 100
  • Kaksi versiota: vakiokontaktorit / käsikäyttöiset kontaktorit
  • Valinnaiset lisävarusteet: tilan ilmaisu, häiriöiden suojaus, kaksoisohjaus, viive
  • Lisätietoja löytyy tästä klikkaamalla
Edut
  • Helppo valita, DIN-standardien mukaiset 1-4-napaiset mallit
  • Täysin modulaarinen järjestelmä antaa mielenrauhaa
  • Joustavat yhdistelymahdollisuudet helpolla clip-on-järjestelmällä
  • Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
Sovellukset
  • Sähköpiirien valvonta kaikissa kaupallisissa,- teollisuus- ja asuinrakennuksissa.
  • Yksi- tai kolmivaihekuormien valvonta 100 A:in saakka.
  • ohjaus- ja tehopiirien välinen rajapinta valaistuksessa, lämmityksissä, kaihtimissa, uuneissa, kastelujärjestelmissä, tuuletusmoottoreissa ja lämpöpumppujen moottoreissa jne.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan