SCHNEIDER ELECTRIC - iC60 akseli+väännin musta - A9A27005

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausavain - ei

  • Riippulukko - kyllä

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480324796

Sähkönumero

3254035

Toimittajan tuotenumero

A9A27005

Tukkuerä

12

Suojausavain:

ei

Riippulukko:

kyllä

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

kyllä

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Acti9 iC60 akseli + väännin. kiinnitetään levyyn IP55 musta



Keskuksen kanteen kiinnitettävä viimeistelty väännin.
Musta ja punainen malli.
Lukittavissa riippulukolla.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan