SCHNEIDER ELECTRIC - iC60 akseli+väännin punainen - A9A27006

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

punainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausavain - ei

  • Riippulukko - kyllä

  • Väri - punainen

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480324802

Sähkönumero

3254036

Toimittajan tuotenumero

A9A27006

Tukkuerä

12

Suojausavain:

ei

Riippulukko:

kyllä

Väri:

punainen

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

kyllä

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Acti9 iC60 akseli + väännin. kiinnitetään levyyn IP55 punainen



Keskuksen kanteen kiinnitettävä viimeistelty väännin.
Musta ja punainen malli.
Lukittavissa riippulukolla.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan