SCHNEIDER ELECTRIC - iC60 Vigi vikav. 3P 25A 300mA - A9W24325

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 400...415 V
Nimellisvirta - 25 A
Mitoitusvikavirta - 0.3...0.3 A
Napojen lukumäärä - 3
Vikavirran tyyppi - A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480443480
Sähkönumero
3254069
Toimittajan tuotenumero
A9W24325
Tukkuerä
15
Nimellisjännitealue:
400...415 V
Nimellisvirta:
25 A
Mitoitusvikavirta:
0.3...0.3 A
Napojen lukumäärä:
3
Vikavirran tyyppi:
A
Mitoitusvikavirta asetettavissa:
ei
Maksimiviive:
0 ms
Säädettävä viive:
ei
Sykäysvirrankestoisuus:
0.25 kA
Taajuus:
50/60 Hz
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...16 mm²
Virhelaukaisusuojattu:
ei
Lukitsin:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
25...60 °C
Acti9 vikavirtasuojakytkimet
Vikavirtasuojat henkilö ja palosuojaukseen.
- 25A ja 63A nimellisvirroilla
- 2, 3 ja 4 napaisena
- 30mA ja 300mA laukaisuvirroilla




