Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - iC60H johdonsuojak 4P D2A 10kA - A9F08402

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laukaisukäyrä - D

  • Napojen määrä yhteensä - 4

  • Suojattujen napojen määrä - 4

  • Nimellisvirta - 2 A

  • Nimellisjännite - 400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480439490

Sähkönumero

3264102

Toimittajan tuotenumero

A9F08402

Tukkuerä

3

Laukaisukäyrä:

D

Napojen määrä yhteensä:

4

Suojattujen napojen määrä:

4

Nimellisvirta:

2 A

Nimellisjännite:

400 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Jännitetyyppi:

AC/DC

Juontava 0-napa:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Upotussyvyys:

44.5 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

70 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

70 kA

Taajuus:

50...60 Hz

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

4

Ympäristön likaantumisaste:

3

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-35...70 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...16 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Acti9 iC60H johdonsuojakatkaisija 4-napainen D-käyrä 2A 10kA

Acti9 johdonsuojakatkaisijat
Johdonsuojakatkaisijat vaativiin oloihin ja monipuoliseen käyttöön!
Sarjan tuotteissa:
  • Katkaisukyky 6-100kA
  • Nimellislaukaisuvirta 0,5-63A
  • 1, 2, 3 ja 4 napaiset mallit
  • B, C, D, K ja Z laukaisukäyrät
  • Erilliset reiät virtakiskolle ja johtimelle
  • Kärkien tilan visuaalinen ilmaisu

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan