SCHNEIDER ELECTRIC - iC60L johdonsuojak 3P K3A 100k - A9F95303

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laukaisukäyrä - K
Napojen määrä yhteensä - 3
Suojattujen napojen määrä - 3
Nimellisvirta - 3 A
Nimellisjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480084959
Sähkönumero
3265403
Toimittajan tuotenumero
A9F95303
Tukkuerä
4
Laukaisukäyrä:
K
Napojen määrä yhteensä:
3
Suojattujen napojen määrä:
3
Nimellisvirta:
3 A
Nimellisjännite:
400 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
15 kA
Jännitetyyppi:
AC/DC
Juontava 0-napa:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Upotussyvyys:
44.5 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
15 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
100 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
100 kA
Taajuus:
50...60 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
4
Ympäristön likaantumisaste:
3
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-35...70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...16 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
Acti9 johdonsuojakatkaisijat
Johdonsuojakatkaisijat vaativiin oloihin ja monipuoliseen käyttöön!
Sarjan tuotteissa:
- Katkaisukyky 6-100kA
- Nimellislaukaisuvirta 0,5-63A
- 1, 2, 3 ja 4 napaiset mallit
- B, C, D, K ja Z laukaisukäyrät
- Erilliset reiät virtakiskolle ja johtimelle
- Kärkien tilan visuaalinen ilmaisu



