SCHNEIDER ELECTRIC - iC60N johdonsuojak 1P C10A 6kA - A9F04110

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Laukaisukäyrä:

C

Nimellisjännite:

230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480440342

Sähkönumero

3262210

Toimittajan tuotenumero

A9F04110

Tukkuerä

12

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

10 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

230 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

44.5 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

4

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...16 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-35...70 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

2.3 W

Acti9 iC60N johdonsuojakatkaisija 1-napainen C-käyrä 10 6kA

DIN-kiskoon asennettava johdonsuojakatkasisija (MCB) Acti 9 iC60 parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
  • VisiSafe -indikointi kertoo luotettavasti ovatko pääkoskettimet auki
  • Luokan 2 eristyslujuus: takaa käyttäjien ja maallikoiden turvallisuuden.
  • VisiTrip : selkeä ja näkyvä vianosoitus nopeuttaa vian havaitsemista ja nopeuttaa tilanteen korjaamista.
  • SI-tyypin immuunit vikavirtakytkimet: parempi käytön jatkuvuus häiriöherkissä ympäristöissä ja verkoissa, joissa esiintyy joko sähköisiä tai ilmastollisia häiriöitä.
  • Nimellisvirta: 1 … 63 A
  • Laaja valikoima katkaisukykyluokkia 100 KA:in saakka ja laukaisukäyriä: B, C, D. Täyttää standardin IEC/EN 60898 tai IEC/EN 60947-2 vaatimukset,
  • Täysi yhteensopivuus Acti 9 -sarjan vikavirtasuojakatkaisimien (RCD, Residual Current Device) ja NSX kompaktikatkaisijoiden (MCCB, Moulded Case Circuit Breaker) kanssa,
  • Sopivat teollisuusstandardin IEC 60947 mukaiseen eristämiseen
  • Käyttöjännite: jopa 440 Vac, eristysjännite: 500 V
  • Lisävarusteina jälkiasennettavat vikavirtakatkaisijat: iC60 Vigi,
  • Valinnaiset sähköist lisävarusteet: tilan ja laukeamisen osoitus, shunttilaukaisu, alijännitelaukaisu, ylijännitelaukaisu,

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan