SCHNEIDER ELECTRIC - iCT moduulikont 63A 4s 24VAC - A9C20164

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 63 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4

  • Mitoitettu magnetointijännite - 24...24 V

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

41 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480374814

Sähkönumero

3781518

Toimittajan tuotenumero

A9C20164

Tukkuerä

4

Mitoitettu toimintavirta:

63 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4

Mitoitettu magnetointijännite:

24...24 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Mitoituskäyttöjännite:

400...400 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

22500 W

Liukusäädin manuaalikäyttöön:

ei

Loistelamppukuorma maks.:

11550 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

17700 VA

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

10500 VA

Upotussyvyys:

43.5 mm

Hurinaton:

ei

Sisältää päivä/yö -toiminnon:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti 9 Moduulikontaktori iCT moduulikont 63A 4s 24VAC



Acti 9 iCT moduulikontaktorit

DIN-kiskoon asennettava kontaktori Acti 9 iCT parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
  • Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien maallikoiden turvallisuuden.
  • Nimellisvirrat:16, 20, 25, 40, 63 & 100 A
  • Napojen määrä: 1P, 2P, 3P, 4P
  • Standardit: EN 61095 ja CEI 1095
  • Sähköinen kestävyys (auki-kiinni): 100 000 sykliä
  • Kytkentäoperaatioiden maksimimäärä/vrk: 100
  • Kaksi versiota: vakiokontaktorit / käsikäyttöiset kontaktorit
  • Valinnaiset lisävarusteet: tilan ilmaisu, häiriöiden suojaus, kaksoisohjaus, viive
  • Lisätietoja löytyy tästä klikkaamalla
Edut
  • Helppo valita, DIN-standardien mukaiset 1-4-napaiset mallit
  • Täysin modulaarinen järjestelmä antaa mielenrauhaa
  • Joustavat yhdistelymahdollisuudet helpolla clip-on-järjestelmällä
  • Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
Sovellukset
  • Sähköpiirien valvonta kaikissa kaupallisissa,- teollisuus- ja asuinrakennuksissa.
  • Yksi- tai kolmivaihekuormien valvonta 100 A:in saakka.
  • ohjaus- ja tehopiirien välinen rajapinta valaistuksessa, lämmityksissä, kaihtimissa, uuneissa, kastelujärjestelmissä, tuuletusmoottoreissa ja lämpöpumppujen moottoreissa jne.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan