SCHNEIDER ELECTRIC - iDPN vikav.katk 2C10 30mA SI 6 - A9D33610

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

10 A

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

6 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Laukaisukäyrä - C

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480472138

Sähkönumero

3256810

Toimittajan tuotenumero

A9D33610

Tukkuerä

6

Suojattujen napojen määrä:

1

Laukaisukäyrä:

C

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

10 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

2

Juontava 0-napa:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Katkaisukäyrä:

hidastamaton

Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:

6 kA

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

6 kA

Lukitsin:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

Taajuus:

50 Hz

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sykäysvirrankestoisuus:

3 kA

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...60 °C

Upotussyvyys:

44 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...16 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...10 mm²

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

3

Tehohäviö:

2.9 W

Asennustapa:

DIN-kisko

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

iDPN vikav.katk 2C10 30mA SI 6kA

Acti 9 iDPN N Vigi Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat
1 vaiheisten ryhmien suojaus

iDPN Vigi
iDPN Vigi on 1-napaisen johdonsuojakatkaisijan ja vikavirtakytkimen yhdistelmä, jonka leveys 2 moduulia (36 mm). Suoja on sähkömekaaninen ja se toimii ilman ulkoista jännitelähdettä.
iDPN Vigi katkaisijoissa voidaan käyttää samoja sähköisiä lisävarusteita kuin iC60 sarjassa. Rinnasyöttökiskojen tuotenumerot: 21505, 21507 ja 21093
Tekniset tiedot:
Nimellisjännite: 230V AC
Nimellisvirta: iDPN N Vigi 4 - 40A, iDPN H Vigi 6 - 32A, B- ja C-käyrä
Nimellinen laukaisuvikavirta: iDPN N Vigi 30, 100 ja 300 mA, iDPN H Vigi 30 ja 300 mA
Katkaisukyky: iDPN N Vigi 6kA, iDPN H Vigi 10kA
Liitännät: tunneliliittimet kaapeleille 10mm² saakka

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan