SCHNEIDER ELECTRIC - iEM2000T 1V 40A lk1 DIN - A9MEM2000T

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 40 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 184...276 V

  • Malli / Tyyppi - suoramittaus

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480400575

Sähkönumero

6616652

Toimittajan tuotenumero

A9MEM2000T

Tukkuerä

38

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

40 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

184...276 V

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Väyläliitäntä:

ei ole

Maksimivirta (Imax):

40 A

Taajuus:

48...62 Hz

Tarkkuusluokka:

B

Napaisuus:

yksivaiheinen

Energiamuoto:

pätö- ja loisteho

Soveltuu:

hankinta

Tariffityyppi:

1-tariffi

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Takaisinpyörimisen esto:

ei

Kalibroitu:

kyllä

Hyväksyntä:

kansallinen

Pulssilähtö:

sähköinen

Pulssin tyyppi:

S0

Pulssitiheys:

100...100 Imp/kWh (kvarh)

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

EEC40-merkintä:

ei

Lukituskoodi:

ei

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

0

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

iEM2000T kWh 40A 1P+N pulssi ei näyttöä

Acti9 iEM2000 -sarja

Acti9 iEM2000 -sarjan energiamittarit ovat DIN-kiskoasenteisina kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä mittareita alalaskutukseen ja kulutuksen kohdentamiseen. Acti9 iEM2000 mittarit voidaan Smartlinkin avulla helposti integroida energianhallintajärjestelmään. Oikea mittari, oikeaan paikkaan, sopivaan hintaan.

Sarjassa kahta erilaista tyyppiä: 40A suoramittaus (iEM2000) ja 63A suoramittaus (iEM2100)

Ominaisuudet
  • Ei tarvita erillistä jännitesyöttöä
  • Yhteensopiva standardien kanssa IEC 62053-21, IEC 62053-23, EN 50470-3
  • Kompakti koko, 1 tai 2 moduulia
  • Modbus tai M-Bus väyläliityntä (tietyt mallit)
  • Turvallisuusominaisuudet ja sinetöinti mahdollisuus takaavat tiedon oikeellisuuden
  • MID hyväksyntä tietyillä malleilla tarjoaa sertifioidun mittaustarkkuuden ja tiedon oikeellisuuden

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan