SCHNEIDER ELECTRIC - iEM3235 3V x/5A lk0,5 DIN - A9MEM3235

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väyläliitäntä:
M-BusTariffityyppi:
monitariffiTärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 5 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 100...277 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - M-Bus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
60 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480616501
Sähkönumero
6712003
Toimittajan tuotenumero
A9MEM3235
Tukkuerä
30
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
5 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
100...277 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
M-Bus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5
Leveys:
90 mm
Syvyys:
69 mm
Korkeus:
95 mm
Maksimivirta (Imax):
6 A
Napaisuus:
kolmijohdin / nelijohdin
Malli / Tyyppi:
muuntajamittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
173...480 V
Tariffityyppi:
monitariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta/syöttö
Kalibroitu:
ei
Tarkkuusluokka:
C
Takaisinpyörimisen esto:
ei
Pulssilähtö:
sähköinen
Energiamuoto:
pätö- ja loisteho
Tariffin ohjaus:
sisäinen/ulkoinen
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
D0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Pulssitiheys:
0...500 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
9
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Acti 9 iEM3000 -sarjan energiamittarit
- Kustannustehokkaita ja paljon ominaisuuksia sisältäviä, DIN-kiskoon ja moduulikoteloihin asennettavia energiamittareita
- Natiivien Modbus-, BACnet-, M-bus- ja LON-protokollien avulla nämä mittarit on helppo integroida kaupallisiin ja ei-kriittisiin rakennuksiin niin, että käytännöllisesti katsoen kaikkiin BMS-, AMR- tai EMS-järjestelmiin saadaan yksinkertaiset energianhallintasovellukset
- Sarjan Acti 9 iEM3000 mittarit ovat enemmän kuin kWh-mittareita: ne antavat täydellisen kuvan energiankulutuksesta ja -tuotannosta ja kvadrantti mittaukset aktiivisen ja reaktiivisen energian syötöstä ja vastaanotosta. Lisäksi laajat, reaaliaikaiset mittaukset (V, I, P, PF) antavat asiakkaille tarkemmat tiedot heidän energiankäytöstään. Useiden tariffien ansiosta asiakkaat voivat järjestää laskutuksen tarpeen mukaan
- Mittarit ovat täysin yhteensopivia Acti 9 -tietoliikennejärjestelmän kanssa
- Tarkkuusluokka 1.0 (iEM3100-mallit) ja 0.5S (iEM3200-mallit) aktiivisen energian mittaukseen
- Tarkkuusluokka 2 reaktiivisen energian mittaukseen
- Standardit: EN50470-1/3 (MID), IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23
- WAGES-arvojen valvonta (vesi, ilma, kaasu, sähkö, höyry)
- Optimoi energiankulutus ja ota käyttöön energiatehokkaat toimintatavat
- Opi ymmärtämään kulurakenne allokoimalla energiakustannukset oikein
- Laskutuksen tarkastus sen varmistamiseksi, että vain käytetystä energiasta veloitetaan
- Yksittäisten vuokralaisten alalaskutus heidän käyttämänsä energiamäärän perusteella, mukaan lukien WAGES
- Energiankulutuksen yhdistäminen, mukaan lukien WAGES ja kustannusten allokointi alueittain, kulutuksittain, työvuoroittain tai aikajaksoittain
- Rakennukset, teollisuus, datakeskukset, tietoverkot ja infrastruktuuri (lentokentät, tietunnelit, televiestintä)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


