SCHNEIDER ELECTRIC - iEM3250 energiamittari CTx/5 M - A9MEM3250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 5 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 100...277 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - Modbus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
60 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480481567
Sähkönumero
6616643
Toimittajan tuotenumero
A9MEM3250
Tukkuerä
30
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
5 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
100...277 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
Modbus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5
Leveys:
90 mm
Syvyys:
69 mm
Korkeus:
95 mm
Maksimivirta (Imax):
6 A
Napaisuus:
kolmijohdin / nelijohdin
Malli / Tyyppi:
muuntajamittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
173...480 V
Tariffityyppi:
1-tariffi
Hyväksyntä:
kansallinen
Soveltuu:
hankinta
Kalibroitu:
ei
Tarkkuusluokka:
C
Takaisinpyörimisen esto:
ei
Pulssilähtö:
optinen
Energiamuoto:
pätöteho
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Pulssitiheys:
0...500 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
9
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Acti 9 iEM3000 -sarjan energiamittarit
- Kustannustehokkaita ja paljon ominaisuuksia sisältäviä, DIN-kiskoon ja moduulikoteloihin asennettavia energiamittareita
- Natiivien Modbus-, BACnet-, M-bus- ja LON-protokollien avulla nämä mittarit on helppo integroida kaupallisiin ja ei-kriittisiin rakennuksiin niin, että käytännöllisesti katsoen kaikkiin BMS-, AMR- tai EMS-järjestelmiin saadaan yksinkertaiset energianhallintasovellukset
- Sarjan Acti 9 iEM3000 mittarit ovat enemmän kuin kWh-mittareita: ne antavat täydellisen kuvan energiankulutuksesta ja -tuotannosta ja kvadrantti mittaukset aktiivisen ja reaktiivisen energian syötöstä ja vastaanotosta. Lisäksi laajat, reaaliaikaiset mittaukset (V, I, P, PF) antavat asiakkaille tarkemmat tiedot heidän energiankäytöstään. Useiden tariffien ansiosta asiakkaat voivat järjestää laskutuksen tarpeen mukaan
- Mittarit ovat täysin yhteensopivia Acti 9 -tietoliikennejärjestelmän kanssa
- Tarkkuusluokka 1.0 (iEM3100-mallit) ja 0.5S (iEM3200-mallit) aktiivisen energian mittaukseen
- Tarkkuusluokka 2 reaktiivisen energian mittaukseen
- Standardit: EN50470-1/3 (MID), IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23
- WAGES-arvojen valvonta (vesi, ilma, kaasu, sähkö, höyry)
- Optimoi energiankulutus ja ota käyttöön energiatehokkaat toimintatavat
- Opi ymmärtämään kulurakenne allokoimalla energiakustannukset oikein
- Laskutuksen tarkastus sen varmistamiseksi, että vain käytetystä energiasta veloitetaan
- Yksittäisten vuokralaisten alalaskutus heidän käyttämänsä energiamäärän perusteella, mukaan lukien WAGES
- Energiankulutuksen yhdistäminen, mukaan lukien WAGES ja kustannusten allokointi alueittain, kulutuksittain, työvuoroittain tai aikajaksoittain
- Rakennukset, teollisuus, datakeskukset, tietoverkot ja infrastruktuuri (lentokentät, tietunnelit, televiestintä)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


