SCHNEIDER ELECTRIC - iID vikav.kytk 2P 63A 300mA A - A9Z24263

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu vikavirta:

0.3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.01 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A

Nimellisvirta:

63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.3 A

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Vikavirran tyyppi - A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480443077

Sähkönumero

3254113

Toimittajan tuotenumero

A9Z24263

Tukkuerä

54

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu vikavirta:

0.3 A

Nimellisvirta:

63 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

230 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Laitteen leveys:

36 mm

Laitteen korkeus:

91 mm

Laitteen syvyys:

73 mm

Väri:

valkoinen

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Taajuus:

50/60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Lukitsin:

kyllä

Sykäysvirrankestoisuus:

0.25 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

44 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Tehohäviö:

3.5 W

Ympäristön likaantumisaste:

3

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...60 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti9 IID Vikavirtakytkin 2P 63A 300mA A



DIN-kiskoon asennettavat Acti 9 iID -vikavirtasuojakatkaisijat (RCCB, Residual Current Circuit Breaker) toimivat yhdessä iC60-johdosuojakatkaisijoiden (MCB, Miniature Circuit Breaker) kanssa niin, että ihmiset ja laitteet ovat suojassa sähköiskuilta ja tulipaloilta.
  • VISI-SAFE : Selkeä indikointi katkaisijan tilasta turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon.
  • Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien työntekijöiden turvallisuuden.
  • VisiTrip : havaitset viallisen suojakatkaisimen nopeasti ja nopeuttaa tilanteen korjaamista.
  • SI-tyypin immuunit vikavirtakytkimet : parempi käytön jatkuvuus häiriöherkissä ympäristöissä ja verkoissa, joissa esiintyy joko sähköisiä tai ilmastollisia häiriöitä.
  • Valinnaiset sähköiset- sekä asennusvarusteet ovat samat kuin pienoissuojakatkaisimille (MCB) Acti 9 iC60.
  • Nimellisvirta: 1 ... 100 A
  • Si (Super immune), AC, A,
  • Herkkyys 30 mA: lisäsuojaus tulipaloa ja epäsuoraa kosketusta vastaan (standardin IEC 60364 mukaisesti)
  • Herkkyydet 100 mA, 300 mA, 500 mA: lisäsuojaus tulipaloa ja epäsuoraa kosketusta vastaan (standardin IEC 60364 mukaisesti)
  • Selektiivinen versio: varmistaa oikean erottelun eri vikavirtasuojakatkaisimien (RCCB) ja vikaa lähinnä olevan laitteen trippauksen välillä
  • Täysi koordinointi pienoissuojakatkaisimien (MCB) Acti 9 ja Multi 9 kanssa
  • Standardin IEC 61008-1 mukaisia, maakohtaisten viranomaisten sertifioimia
  • Sopivat standardin IEC/EN 60947-2 mukaiseen eristämiseen
  • Käyttöjännite: jopa 400 VAC, eristysjännite: 500 V
  • Valinnaiset varusteet: tilan ja laukeamisen osoitus, shunttilaukaisu, alijännitelaukaisu, ylijännitelaukais

Miksi valita acti9?
  • helpompi valita selkeiden osanumerojen avulla
  • helpompi asennus lujien liittimien ansiosta
  • ympäristöystävällisyys 100-prosenttisesti kierrätettävien materiaalien ansiosta

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan