SCHNEIDER ELECTRIC - iIL merkkivalo vihreä 230VAC - A9E18321

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkiväri - vihreä

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480088339

Sähkönumero

2318519

Toimittajan tuotenumero

A9E18321

Tukkuerä

12

Merkkiväri:

vihreä

Valonlähteen tyyppi:

LED

Nimellisjännite:

230 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Lampun kanta:

muu

Lampun enimmäisteho:

0.3 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

69.5 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti 9 Merkkivalo LED iIL merkkivalo vihreä 230VAC



Acti 9 iIL -merkkivalot
DIN-kiskoon asennettavat Acti 9 iIL -LED-merkkivalot

Ominaisuudet:
  • Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja maallikoiden turvallisuuden
  • LED-merkkivalo
  • Värit: punainen, vihreä, valkoinen, sininen, keltainen, vihreä/punainen, valkoinen/valkoinen, punainen/punainen/punainen
  • Käyttöikä: 100 000 tuntia niin, että valoteho säilyy
  • Standardien IEC 60947-5-1 mukaiset
Edut:
  • Helppo valita, laaja DIN-standardin mukainen mallisto
  • Täysin modulaarinen järjestelmä antaa mielenrauhaa
  • Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
  • Jännitteenalaisuuden ilmaisu
Sovellukset:
  • Sähköpiirien valvonta kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan