SCHNEIDER ELECTRIC - iK60N johdonsuojak 1P B 20A 6k - A9K23120 kiinteistö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Napojen määrä yhteensä:
1Nimellisvirta:
20 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 20 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480086540
Sähkönumero
3253183
Toimittajan tuotenumero
A9K23120
Tukkuerä
12
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
20 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Nimellisjännite:
230 V
Juontava 0-napa:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
44.5 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
ei
Uppoasennus:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
2
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...16 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Tehohäviö:
3 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Acti 9 Ik60N sarjan johdonsuojakatkaisijat
- Nimellisvirta: 1 – 63 A, +30 °C
- Nimellisjännite: 230/400V AC
- Katkaisukyky: 6kA (IEC/EN 60898-1)
Saatavana B ja C käyrillä:
- B-käyrä soveltuu kuormituksille, joissa ei esiinny suuria kytkentävirtoja, esim. lämmitys- ja valaistuskuormitus
- C-käyrä sallii lyhytaikaisesti suuremman kytkentävirran, esim. lämmitys- ja valaistuskuormitus sekä moottorit ja suuremmat valaistusryhmät
iK60N-sarjan johdonsuojakatkaisijat ovat varustettu tunneliliittimellä
Ylempään liittimeen kytkettävän säikeisen johtimen maksimi poikkipinta:
- B: 16mm² nimellisvirralla 1 - 25A
- B: 25mm² nimellisvirralla 32 - 63A
- C: 16mm² nimellisvirralla 1 - 32A
- C: 25mm² nimellisvirralla 40 - 63A
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


