SCHNEIDER ELECTRIC - iK60N johdonsuojak 1P B 4A 6kA - A9K23104 kiinteistö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Upotussyvyys - 44.5 mm
Laukaisukäyrä - B
Napojen määrä yhteensä - 1
Suojattujen napojen määrä - 1
Nimellisvirta - 4 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480086168
Sähkönumero
3253174
Toimittajan tuotenumero
A9K23104
Tukkuerä
A9K23104
Upotussyvyys:
44.5 mm
Laukaisukäyrä:
B
Napojen määrä yhteensä:
1
Suojattujen napojen määrä:
1
Nimellisvirta:
4 A
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Jännitetyyppi:
AC
Taajuus:
50...60 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Juontava 0-napa:
ei
Ylijänniteluokka:
2
Ympäristön likaantumisaste:
2
Lisäyksikkömahdollisuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...16 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


