SCHNEIDER ELECTRIC - iK60N johdonsuojak 3P C 16A 6k - A9K24316 kiinteistö

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

3

Nimellisvirta:

16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 A

Laukaisukäyrä:

C

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 3

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 3

  • Nimellisjännite - 400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480087011

Sähkönumero

3254681

Toimittajan tuotenumero

A9K24316

Tukkuerä

4

Napojen määrä yhteensä:

3

Nimellisvirta:

16 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

3

Nimellisjännite:

400 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

6 kA

Upotussyvyys:

44.5 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...16 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...60 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

2.5 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 16A 6kA

Acti 9 Ik60N sarjan johdonsuojakatkaisijat

  • Nimellisvirta: 1 – 63 A, +30 °C
  • Nimellisjännite: 230/400V AC
  • Katkaisukyky: 6kA (IEC/EN 60898-1)

Saatavana B ja C käyrillä:
  • B-käyrä soveltuu kuormituksille, joissa ei esiinny suuria kytkentävirtoja, esim. lämmitys- ja valaistuskuormitus
  • C-käyrä sallii lyhytaikaisesti suuremman kytkentävirran, esim. lämmitys- ja valaistuskuormitus sekä moottorit ja suuremmat valaistusryhmät

iK60N-sarjan johdonsuojakatkaisijat ovat varustettu tunneliliittimellä
Ylempään liittimeen kytkettävän säikeisen johtimen maksimi poikkipinta:
  • B: 16mm² nimellisvirralla 1 - 25A
  • B: 25mm² nimellisvirralla 32 - 63A
  • C: 16mm² nimellisvirralla 1 - 32A
  • C: 25mm² nimellisvirralla 40 - 63A

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan