Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - iMN undervoltage release 230VA - A9A26960

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Laitteen kokoonpano - johdonsuojakatkaisija (MCB)

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480087998

Sähkönumero

3254024

Toimittajan tuotenumero

A9A26960

Tukkuerä

8

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen kokoonpano:

johdonsuojakatkaisija (MCB)

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

240 V

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

4

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

63 A

Toiminto:

alijännitekela

Jännitetyyppi:

AC

iMN undervoltage release 230VAC

Acti9 alijännitelaukaisijat

Alijännitelaukaisijat ehkäisevät ryhmässä olevien laitteiden vikaantumista ja rikkoutumista epätavallisen alhaisen jännitteen vuoksi.