Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - iMX työvirtakela 48V ACDC - A9A26477

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisjännite:

48 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Laitteen kokoonpano - johdonsuojakatkaisija (MCB)

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480087929

Sähkönumero

3254011

Toimittajan tuotenumero

A9A26477

Tukkuerä

8

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen kokoonpano:

johdonsuojakatkaisija (MCB)

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

48 V

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

4

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

63 A

Toiminto:

työvirtalaukaisin (vahvavirtakatkaisijaa varten)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Acti9 Imx työvirtalaukaisukela johdonsuojakytkimen etälaukaisuun 48 VAC

Acti 9 sarjan työvirtalaukaisijat
  • Johdonsuojakatkaisijoiden tai vikavirtakatkaisijoiden etälaukaisuun
  • Ohjausjännite laukaisee katkaisijan
  • Liitetään katkaisijan rinnalle