Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - iRLI välirele 1v+1s 12VAC - A9E15538

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Toiminto - mekaaninen

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Syöttöjännite - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Acti 9

EAN-koodi

3606480377341

Sähkönumero

2720917

Toimittajan tuotenumero

A9E15538

Tukkuerä

12

Asennustapa:

DIN-kisko

Toiminto:

mekaaninen

Nimellisvirta:

10 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Syöttöjännite:

230...230 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Upotussyvyys:

65.5 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Ohjausjännite 1:

12...12 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...60 Hz

Maksimi hehkulamppukuorma:

2300 W

Acti 9 Välirele iRLI välirele 1v+1s 12VAC

Acti 9 iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL, iRTMF, iRBN, iRTBT, iRLI, iERL, iRCP, iRCI, iRCU, iRCC moduulimittaiset ohjaus- ja valvontareleet

Ominaisuudet:
Aikaviivereleet:
  • iRTA: vetohidastus, aika alkaa, kun rele saa jännitteen
  • iRTB: päästöhidastus, aika alkaa, kun ulkoinen painike sulkee piirin
  • iRTC: päästöhidastus, viivästetty poiskytkentä,aika alkaa, kun ulkoinen painike katkaisee piirin
  • iRTH: kytkee kuorman päälle ajastetuksi ajaksi, kun aika on kulunut, kuorma kytkeytyy pois päältä
  • iRTL: vilkkurele, kytkee kuorman päälle ja pois päältä asetettujen aikojen jälkeen
  • iRTMF: monitoimirele, kytkimellä valitaan toiminnot iRTA, iRTB, iRTC, iRTH tai iRTL
Edut:
Ansaitsemaasi tehokkuutta
  • Acti 9 on DIN-kiskoon asennettava kytkinkojejärjestelmä, jossa yhdistyvät oma turvallisuutesi sekä asiakkaiden ja heidän asennustensa turvallisuus.
  • Acti 9 on pakattu täyteen innovaatioita. Acti 9:ssa näkyvät Schneider Electricin yli 40 vuoden kokemuksen antamat edut.
  • Acti 9 kattaa kaikki sovellukset erityisesti likaisissa ympäristöissä ja verkoissa taaten ehdottoman turvallisuuden ja toiminnan jatkuvuuden. Esimerkki: VisiTrip havaitsee vialliset ulostulot.
  • Acti 9 on helppo valita selkeiden tuotenumeroiden avulla. Esimerkki: A9XXX225 = 2P, 25 A.
  • Acti 9 on helppo asentaa ja ympäristöystävällinen. Esimerkki: Sen komponentit ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä.
Sovellukset:
Pienjänniteloppujakelu
  • Suojaus johdonsuojakatkaisijoilla (MCB) kaikissa kaupallisissa ja teollisuusrakennuksissa.
  • Moottoripiirien suojaus.
  • Tasavirtapiirien suojaus.
  • Ihmisten ja omaisuuden suojaus superimmuuneilla vikavirtasuojalaitteilla (RCD).
  • Suojaaminen ylijännitesuojilla ilmakehästä peräisin olevia ylijännitteitä vastaan.
  • Teho- ja ohjauspiirien valvonta kontaktoreilla ja pulssireleillä.
  • Piirien etäohjaus johndonsuojakatkaisimiin (MCB) yhdistetyillä kauko-ohjauslaitteilla.
  • Piirien etäohjaus ja suojaus integroiduilla suojakatkaisimilla.
  • Ohjelmointi, säätö, signalointi jne.