SCHNEIDER ELECTRIC - Irrallinen kosketinelementti - ZBE204 2a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A
Asennustapa - edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110119206
Sähkönumero
2321018
Toimittajan tuotenumero
ZBE204
Tukkuerä
5
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Asennustapa:
edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
asennus ylös
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Harmony kosketinelementit
- NO ja NC koskettimet
- Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
- Ruuvi-, jousi- ja pistokeliittimillä
- Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


