SCHNEIDER ELECTRIC - iRTB päästöh aikarele nous reu - A9E16066

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 18 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä - ei
Vetohidastustoiminto avattaessa - kyllä
Aika-alue - 0.1...360000 s
Toimintatapa - analoginen yksitoiminen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480377426
Sähkönumero
2720922
Toimittajan tuotenumero
A9E16066
Tukkuerä
40
Leveys:
18 mm
Vetohidastustoiminto kytkettäessä:
ei
Vetohidastustoiminto avattaessa:
kyllä
Aika-alue:
0.1...360000 s
Toimintatapa:
analoginen yksitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:
1
Syvyys:
72 mm
Korkeus:
93 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Kaukokäyttömahdollisuus:
kyllä
Nimellisvirta:
8 A
Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
kyllä
Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO:
0
Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:
1
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
0
Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:
0
Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä:
kyllä
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Asennus edestä:
kyllä
Käyttöjännite 50 Hz:
250...250 V
Käyttöjännite 60 Hz:
250...250 V
Käyttöjännite DC:
5...250 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Acti 9 iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL, iRTMF, iRBN, iRTBT, iRLI, iERL, iRCP, iRCI, iRCU, iRCC moduulimittaiset ohjaus- ja valvontareleet
Ominaisuudet:
Aikaviivereleet:
- iRTA: vetohidastus, aika alkaa, kun rele saa jännitteen
- iRTB: päästöhidastus, aika alkaa, kun ulkoinen painike sulkee piirin
- iRTC: päästöhidastus, viivästetty poiskytkentä,aika alkaa, kun ulkoinen painike katkaisee piirin
- iRTH: kytkee kuorman päälle ajastetuksi ajaksi, kun aika on kulunut, kuorma kytkeytyy pois päältä
- iRTL: vilkkurele, kytkee kuorman päälle ja pois päältä asetettujen aikojen jälkeen
- iRTMF: monitoimirele, kytkimellä valitaan toiminnot iRTA, iRTB, iRTC, iRTH tai iRTL
Ansaitsemaasi tehokkuutta
- Acti 9 on DIN-kiskoon asennettava kytkinkojejärjestelmä, jossa yhdistyvät oma turvallisuutesi sekä asiakkaiden ja heidän asennustensa turvallisuus.
- Acti 9 on pakattu täyteen innovaatioita. Acti 9:ssa näkyvät Schneider Electricin yli 40 vuoden kokemuksen antamat edut.
- Acti 9 kattaa kaikki sovellukset erityisesti likaisissa ympäristöissä ja verkoissa taaten ehdottoman turvallisuuden ja toiminnan jatkuvuuden. Esimerkki: VisiTrip havaitsee vialliset ulostulot.
- Acti 9 on helppo valita selkeiden tuotenumeroiden avulla. Esimerkki: A9XXX225 = 2P, 25 A.
- Acti 9 on helppo asentaa ja ympäristöystävällinen. Esimerkki: Sen komponentit ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä.
Pienjänniteloppujakelu
- Suojaus johdonsuojakatkaisijoilla (MCB) kaikissa kaupallisissa ja teollisuusrakennuksissa.
- Moottoripiirien suojaus.
- Tasavirtapiirien suojaus.
- Ihmisten ja omaisuuden suojaus superimmuuneilla vikavirtasuojalaitteilla (RCD).
- Suojaaminen ylijännitesuojilla ilmakehästä peräisin olevia ylijännitteitä vastaan.
- Teho- ja ohjauspiirien valvonta kontaktoreilla ja pulssireleillä.
- Piirien etäohjaus johndonsuojakatkaisimiin (MCB) yhdistetyillä kauko-ohjauslaitteilla.
- Piirien etäohjaus ja suojaus integroiduilla suojakatkaisimilla.
- Ohjelmointi, säätö, signalointi jne.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


