SCHNEIDER ELECTRIC - iRTL vilkkurele - A9E16069

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 18 mm

  • Aika-alue - 0.1...360000 s

  • Toimintatapa - analoginen monitoiminen

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480377457

Sähkönumero

2720925

Toimittajan tuotenumero

A9E16069

Tukkuerä

12

Leveys:

18 mm

Aika-alue:

0.1...360000 s

Toimintatapa:

analoginen monitoiminen

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:

1

Syvyys:

72 mm

Korkeus:

93 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Kaukokäyttömahdollisuus:

kyllä

Nimellisvirta:

8 A

Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

kyllä

Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO:

0

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:

1

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

0

Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä:

kyllä

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Asennus edestä:

kyllä

Käyttöjännite 50 Hz:

250...250 V

Käyttöjännite 60 Hz:

250...250 V

Käyttöjännite DC:

5...250 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Acti 9 Aikarele vilkku iRTL vilkkurele

Acti 9 iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL, iRTMF, iRBN, iRTBT, iRLI, iERL, iRCP, iRCI, iRCU, iRCC moduulimittaiset ohjaus- ja valvontareleet

Ominaisuudet:
Aikaviivereleet:
  • iRTA: vetohidastus, aika alkaa, kun rele saa jännitteen
  • iRTB: päästöhidastus, aika alkaa, kun ulkoinen painike sulkee piirin
  • iRTC: päästöhidastus, viivästetty poiskytkentä,aika alkaa, kun ulkoinen painike katkaisee piirin
  • iRTH: kytkee kuorman päälle ajastetuksi ajaksi, kun aika on kulunut, kuorma kytkeytyy pois päältä
  • iRTL: vilkkurele, kytkee kuorman päälle ja pois päältä asetettujen aikojen jälkeen
  • iRTMF: monitoimirele, kytkimellä valitaan toiminnot iRTA, iRTB, iRTC, iRTH tai iRTL
Edut:
Ansaitsemaasi tehokkuutta
  • Acti 9 on DIN-kiskoon asennettava kytkinkojejärjestelmä, jossa yhdistyvät oma turvallisuutesi sekä asiakkaiden ja heidän asennustensa turvallisuus.
  • Acti 9 on pakattu täyteen innovaatioita. Acti 9:ssa näkyvät Schneider Electricin yli 40 vuoden kokemuksen antamat edut.
  • Acti 9 kattaa kaikki sovellukset erityisesti likaisissa ympäristöissä ja verkoissa taaten ehdottoman turvallisuuden ja toiminnan jatkuvuuden. Esimerkki: VisiTrip havaitsee vialliset ulostulot.
  • Acti 9 on helppo valita selkeiden tuotenumeroiden avulla. Esimerkki: A9XXX225 = 2P, 25 A.
  • Acti 9 on helppo asentaa ja ympäristöystävällinen. Esimerkki: Sen komponentit ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä.
Sovellukset:
Pienjänniteloppujakelu
  • Suojaus johdonsuojakatkaisijoilla (MCB) kaikissa kaupallisissa ja teollisuusrakennuksissa.
  • Moottoripiirien suojaus.
  • Tasavirtapiirien suojaus.
  • Ihmisten ja omaisuuden suojaus superimmuuneilla vikavirtasuojalaitteilla (RCD).
  • Suojaaminen ylijännitesuojilla ilmakehästä peräisin olevia ylijännitteitä vastaan.
  • Teho- ja ohjauspiirien valvonta kontaktoreilla ja pulssireleillä.
  • Piirien etäohjaus johndonsuojakatkaisimiin (MCB) yhdistetyillä kauko-ohjauslaitteilla.
  • Piirien etäohjaus ja suojaus integroiduilla suojakatkaisimilla.
  • Ohjelmointi, säätö, signalointi jne.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan