SCHNEIDER ELECTRIC - iSSW vaihtokytkin 2P 2-as I-II - A9E18071

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - muu

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 20 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480088483

Sähkönumero

3653610

Toimittajan tuotenumero

A9E18071

Tukkuerä

6

Kytkentätoiminto:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Sallittu minimijännite:

250 V

Merkinantolampulla:

ei

Merkkiväri:

valkoinen

Upotussyvyys:

75 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti9 iSSW Vaihtokytkin 2P 20A 250V 2-asentoinen



Acti 9 ISW Vaihtokytkimet
DIN-kiskoon asennettavat kytkimet Acti 9 iSW parantavat ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
  • Vaihtokytkin: I-II tai I-0-II
  • Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien työntekijöiden turvallisuuden.
  • Nimellisvirta: 20 A
  • 250 VAC
  • Toimintasyklien määrä: 300 000, iSW 20A
  • Optiot: tilan ilmaisu, sinetöitävä liittimien suojus, nuppi, riippulukitus jne.
Edut
  • Helppo valita, laaja DIN-kiskostandardin mukainen mallisto
  • Täysin modulaarinen järjestelmä
  • Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
  • Piirit voi avata ja sulkea kuormitettuina

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan