SCHNEIDER ELECTRIC - iSW kytkin 1P 100A 240V - A9S65191

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - pois-kytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Nimellisvirta - 100 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

50 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480531125

Sähkönumero

3653651

Toimittajan tuotenumero

A9S65191

Tukkuerä

12

Kytkentätoiminto:

pois-kytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Nimellisvirta:

100 A

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

240 V

Jännitetyyppi:

AC

Mitoitettu kytkentäkuorma:

5 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

1.5 kA

Merkinantolampulla:

ei

Merkkiväri:

harmaa

Upotussyvyys:

75.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Merkintä/ilmaisu:

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

iSW kytkin 1P 100A 240V



Acti 9 ISW moduulikytkimet
DIN-kiskoon asennettavat kytkimet Acti 9 iSW parantavat ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
  • VisiSafe: piirien suojauksen turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon.
  • Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien työntekijöiden turvallisuuden.
  • Nimellisvirrat: 40 ... 125 A
  • iSW-kytkinerottimet 40 ... 125 A standardin IEC 947-3 mukaisia
  • Sopivat standardin IEC 60947-2 mukaiseen eristämiseen
  • 240VAC ja 415VAC
  • Oikosulun kesto: 20 x In, 1 s
  • Toimintasyklien määrä: 300 000, iSW 20 ja 32 A; 50 000, iSW 40 ... 125 A
  • Optiot: tilan ilmaisu, sinetöitävä liittimien suojus, nuppi, riippulukitus jne.
  • Standardit: EN 60669-1, IEC 669-1 iSW-kytkimille merkkivalolla ja EN 60669-2-4, IEC 669-2-4 iSW-kytkimille ilman merkkivaloa.

Edut
  • Helppo valita, laaja DIN-kiskostandardin mukainen mallisto
  • Täysin modulaarinen järjestelmä
  • Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
  • Piirit voi avata ja sulkea kuormitettuina

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan