SCHNEIDER ELECTRIC - iSW kytkin+merkkiv. 1P 20A 250 - A9S61120

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

20 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A

Napojen lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Nimellisjännite:

250 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot415 V

Merkinantolampulla:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - pois-kytkin tarkastusvalolla

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Nimellisvirta - 20 A

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480088919

Sähkönumero

3653638

Toimittajan tuotenumero

A9S61120

Tukkuerä

12

Kytkentätoiminto:

pois-kytkin tarkastusvalolla

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Sallittu minimijännite:

230 V

Merkinantolampulla:

kyllä

Merkkiväri:

punainen

Lampun enimmäisteho:

1.2 W

Upotussyvyys:

75.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Merkintä/ilmaisu:

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

iSW kytkin+merkkiv. 1P 20A 250V

Acti 9 ISW Kytkin
DIN-kiskoon asennettavat kytkimet Acti 9 iSW parantavat ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
  • Mallit myös merkkivalolla: 20-32A, 1P ja 2P
  • 1 - 4 Napaisena
  • VisiSafe: piirien suojauksen turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon.
  • Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien työntekijöiden turvallisuuden.
  • Nimellisvirrat: 20 ... 100 A
  • Nimellisjännitteet: 250VAC ja 415VAC
  • Sopivat standardin IEC 60947-2 mukaiseen eristämiseen
  • Oikosulun kesto: 20 x In, 1 s
  • Toimintasyklien määrä: 300 000, iSW 20 ja 32 A; 50 000, iSW 40 ... 125 A
  • Optiot: tilan ilmaisu, sinetöitävä liittimien suojus, nuppi, riippulukitus jne.
  • Standardit: EN 60669-1, IEC 669-1 iSW-kytkimille merkkivalolla ja EN 60669-2-4, IEC 669-2-4 iSW-kytkimille ilman merkkivaloa.

Edut
  • Helppo valita, laaja DIN-kiskostandardin mukainen mallisto
  • Täysin modulaarinen järjestelmä
  • Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
  • Piirit voi avata ja sulkea kuormitettuina

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan