SCHNEIDER ELECTRIC - iTL sys.rele 16A 1s 130VAC/48V - A9C30311

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Ohjausjännite 1:

130...130 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230...240 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48...48 V

Ohjausjännite 2:

48...48 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110...110 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...6 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - mekaaninen kytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitettu kytkentävirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480091841

Sähkönumero

2720796

Toimittajan tuotenumero

A9C30311

Tukkuerä

12

Toiminto:

mekaaninen kytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

43.5 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Syöttöjännite:

24...250 V

Ohjausjännite 1:

130...130 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

1600 W

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...60 Hz

Loistelamppukuorma maks.:

1300 VA

Ohjausjännite 2:

48...48 V

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

DC

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

2000 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

900 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

16 A

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

iTL sys.rele 16A 1s 130VAC/48VDC

Acti 9 sysäysrele
  • DIN-kiskoon asennettava impulssirele Acti 9 iTL parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
  • Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja maallikoiden turvallisuuden
  • Nimellisvirrat: 16, 32 A
  • Napojen määrä: 1P, 2P, 3P tai 4P
  • Moniohjaus painikkeilla
  • Ohjausjännite: 230, 130, 48, 24 V AC; 110, 24, 12 V DC
  • Käyttöikä - kytkentäoperaatioiden kokonaismäärä (AC21): 200 000, iTL 16 A,
    50 000, iTL 32 A
  • Standardien EN 669-1, EN 669-2-2 mukaiset,
  • Sisäänrakennetut tai valinnaiset toiminnot: tilan ilmaisu, keskitetty ohjaus, salpaohjaus, valaistun piirikortin ohjaus, askelohjaus, viive
Edut:
  • Helppo valita, laaja DIN-kiskostandardin mukainen mallisto
  • Täysin modulaarinen järjestelmä antaa mielenrauhaa
  • Yksinkertainen clip-on-järjestelmä mahdollistaa tuotteiden ja apulaitteiden joustavan yhdistelyn
  • Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
  • Yhteensopiva kaikkien valaistustyyppien kanssa
Sovellukset:
  • Sähköpiirien valvonta kaikissa kaupallisissa ja teollisuusrakennuksissa ja asuinrakennuksissa.
  • Valaistuksen ohjaus useilla painikkeilla

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan