SCHNEIDER ELECTRIC - iTL sysäysrele 32A 1s 230VAC - A9C30831

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - mekaaninen kytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitettu kytkentävirta - 32 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480088988

Sähkönumero

2720902

Toimittajan tuotenumero

A9C30831

Tukkuerä

12

Toiminto:

mekaaninen kytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitettu kytkentävirta:

32 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

43.5 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Syöttöjännite:

24...250 V

Ohjausjännite 1:

230...240 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

4200 W

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...60 Hz

Loistelamppukuorma maks.:

3350 VA

Ohjausjännite 2:

110...110 V

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

DC

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

5300 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

2400 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

32 A

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti 9 Sysäysrele iTL sysäysrele 32A 1s 230VAC



Acti 9 sysäysrele
  • DIN-kiskoon asennettava impulssirele Acti 9 iTL parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
  • Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja maallikoiden turvallisuuden
  • Nimellisvirrat: 16, 32 A
  • Napojen määrä: 1P, 2P, 3P tai 4P
  • Moniohjaus painikkeilla
  • Ohjausjännite: 230, 130, 48, 24 V AC; 110, 24, 12 V DC
  • Käyttöikä - kytkentäoperaatioiden kokonaismäärä (AC21): 200 000, iTL 16 A,
    50 000, iTL 32 A
  • Standardien EN 669-1, EN 669-2-2 mukaiset,
  • Sisäänrakennetut tai valinnaiset toiminnot: tilan ilmaisu, keskitetty ohjaus, salpaohjaus, valaistun piirikortin ohjaus, askelohjaus, viive
Edut:
  • Helppo valita, laaja DIN-kiskostandardin mukainen mallisto
  • Täysin modulaarinen järjestelmä antaa mielenrauhaa
  • Yksinkertainen clip-on-järjestelmä mahdollistaa tuotteiden ja apulaitteiden joustavan yhdistelyn
  • Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
  • Yhteensopiva kaikkien valaistustyyppien kanssa
Sovellukset:
  • Sähköpiirien valvonta kaikissa kaupallisissa ja teollisuusrakennuksissa ja asuinrakennuksissa.
  • Valaistuksen ohjaus useilla painikkeilla

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan