SCHNEIDER ELECTRIC - iTR s.kellomuun 8VA 230V 8/12V - A9A15216

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiöjännite - 230 V

  • Toisiojännite 1 - 8 V

  • Toisiovirta 1 - 1 A

  • Muuntajan tyyppi - standardi soittokellomuuntaja

  • Toisiojännite 2 - 12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480097881

Sähkönumero

8411503

Toimittajan tuotenumero

A9A15216

Tukkuerä

28

Ensiöjännite:

230 V

Toisiojännite 1:

8 V

Toisiovirta 1:

1 A

Muuntajan tyyppi:

standardi soittokellomuuntaja

Toisiojännite 2:

12 V

Toisiovirta 2:

0.66 A

Enimmäistehohäviö:

1.4 W

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

ei

Laajennettava:

kyllä

Pituus:

60 mm

Leveys:

36 mm

Korkeus:

89 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Oikosulkusuojattu:

kyllä

Lämpösuojattu:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Acti 9 Soittokellomuuntaja iTR s.kellomuun 8VA 230V 8/12V



Acti 9 iTR -muuntajat
Modulaariset turvamuuntajat sekä kello- ja summerimuuntajat

Ominaisuudet:
  • Mahdollistaa hyvin matalan jännitteen (ELV 8 V, 12 V tai 24 V) saamisen matalajänniteverkosta (LV 230 V).
  • Ensiö- ja toisiopiirit eristetty täydellisesti toisistaan
  • Ensiöjännite: 230 V AC
  • Toisiojännite: 8-12-24 V AC
  • Teho: 4, 8, 16, 25, 40, 63 VA
  • Sisäänrakennettu laite estää oikosulkuvirrat
  • Standardi: IEC 61558-2-6
Edut:
  • Laaja DIN-standardin mukainen valikoima
  • Yhtenäiset tuotteet
  • Lujuutta palvelevat innovaatiot
  • Helposti toisiinsa liitettävät tuotteet
Sovellukset:
  • Sähköpiirien valvonta ja ohjaus kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan