SCHNEIDER ELECTRIC - Jäähdytt. pinta-as.kehys - NSYCUCL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 495 mm
Korkeus - 1580 mm
Materiaali - metalli
Syvyys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480153235
Sähkönumero
3460547
Toimittajan tuotenumero
NSYCUCL
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
495 mm
Korkeus:
1580 mm
Materiaali:
metalli
Syvyys:
150 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
NSYCUCL
Jäähdyt pinta-as kehys
Jäähdyt pinta-as kehys
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


