SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko Canalis - Jakelukisko 3P 100A 3m 3 vo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta AC 50 Hz - 100 A
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...500 V
Napojen lukumäärä - 4
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480003059
Sähkönumero
3447570
Toimittajan tuotenumero
KNA100ED4303
Tukkuerä
4
Nimellisvirta AC 50 Hz:
100 A
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...500 V
Napojen lukumäärä:
4
Väri:
valkoinen
Pituus:
3000 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Taipuisa:
ei
Ulostuloyksiköiden määrä:
3
RAL-numero:
9001
Leveys:
27.5 mm
Korkeus:
92 mm
Canalis KN
- Canalis KN on suunniteltu sähkönjakeluun, korkeintaan 160 A. Canalis KNT on varustettu väyläjohtimilla yksinkertaisten ohjaus-/valvontajärjestelmien asennusta varten (valaistus tai muut kuormat)
- Jakelukiskojen pituus: 1,5 m ... 3 m
- Nimellisvirta: 40 ... 160 A
- Virranottimien nimellisvirta: 16 ... 63 A
- Nimellinen eristysjännite: 500 V
- Johtimien määrä: 4 + PE
- Kotelointi: IP55
- Pintakäsittely: valkoinen RAL9001
- Standardit: IEC 60439-2
- Modulaarinen ja laajennettava järjestelmä
- Nopea ja helppo asennus
- Joustavuus: Virranotin on mahdollista lisät ilman sähkökatkoa sinne missä sähköä tarvitaan
- Turvallisuus:
- Jänniteisiin osiin pääsy estetty
- Kevyt ja helppo käsitellä
- Erinomaiset kontaktit: elinkaaren pituinen takuu
- Valikoima kevyitä, lujia ja tyylikkäitä yksiköitä
- Halogeeniton: Canalisista ei vapaudu tulipalossa mitään myrkyllisiä kaasuja
- Korkea kotelointitaso IP 55 kaikenlaisiin rakennuksiin
- Purettava, uudelleen käytettävä ja täysin kierrätettävä
- Teollisuusrakennukset: pienet teollisuusyritykset, paikalliset urakoitsijat
- Kauppakeskukset: supermarketit, tavaratalot,
- Julkiset rakennukset: datakeskukset, logistiikkakeskukset, vanhainkodit, tekniset koulut, risteilyalukset
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


