SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Jakelukisko 2x3P 25A 3m 5vo

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta AC 50 Hz - 25 A

  • Malli / Tyyppi - kaksinkertainen

  • Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...400 V

  • Napojen lukumäärä - 10

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480000928

Sähkönumero

3447549

Toimittajan tuotenumero

KBB25ED44305W

Tukkuerä

6

Nimellisvirta AC 50 Hz:

25 A

Malli / Tyyppi:

kaksinkertainen

Nimellisjännite AC 50 Hz:

230...400 V

Napojen lukumäärä:

10

Väri:

valkoinen

Pituus:

3000 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

8

Taipuisa:

ei

Ulostuloyksiköiden määrä:

5

RAL-numero:

9003

Leveys:

51 mm

Korkeus:

60 mm

Canalis Jakelukisko Jakelukisko 2x3P 25A 3m 5vo

Canalis KBB

Canalis KBB jakelukisko on täydellinen ja yhteensopiva kaikenlaisten rakennusten (korjaamot, verstaat, supermarketit) valaistusjärjestelmiin. Se on hyvin lujarakenteinen, ja sen kiinnitysvälit ovat jopa 5 metriä. Se pystyy kantamaan suuren määrän raskaita valaisimia.

Tekniset ominaisuudet:
  • Kiskojen pituus: 2 tai 3 m
  • Nimellisvirta: 25 ja 40 A
  • Virranottimien nimellisvirta: 10 ja 16 A
  • Nimellinen eristysjännite: 690 V
  • Piirien määrä: 1 tai 2 piiriä (2 tai 4 johdinta)
  • Kotelointi: IP55
  • Pintakäsittely: galvanoitu tai valkoinen Ral 9010
  • Pintakäsittely: galvanoitu tai valkoinen Ral 9010
  • Standardit: IEC 60439-2
Edut:
  • Modulaarinen ja laajennettava järjestelmä
  • Nopea ja helppo asennus
  • Joustavuus: mahdollisuus asentaa valaisin sinne missä valoa tarvitaan.
  • 1 tai 2 piiriä, joiden avulla voidaan esimerkiksi: Kaksinkertaistaa valaistuspiirien määrä, luoda piiri pistorasioille, yhdistää valaistus ja hätävalaistus
  • Halogeeniton: Canaliksesta ei vapaudu tulipalossa mitään myrkyllisiä kaasuja
  • Korkea kotelointitaso IP 55 kaikenlaisiin rakennuksiin
  • Purettava, uudelleen käytettävä ja täysin kierrätettävä
Sovellukset:
  • Teollisuusrakennukset: varastot ja tallit, konepajat, maatalousrakennukset, logistiikkakeskukset, kasvihuoneet jne.
  • Kauppakeskukset: Supermarketit, tavaratalot
  • Julkiset rakennukset: näyttelytilat, kokouskeskukset

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan