SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Jakelukisko 3P 160A 2m 4 vo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta AC 50 Hz - 160 A
Malli / Tyyppi - yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...500 V
Napojen lukumäärä - 4
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480003110
Sähkönumero
3458171
Toimittajan tuotenumero
KNA160ED4204
Tukkuerä
1
Nimellisvirta AC 50 Hz:
160 A
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...500 V
Napojen lukumäärä:
4
Väri:
valkoinen
Pituus:
2000 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Taipuisa:
ei
Ulostuloyksiköiden määrä:
4
RAL-numero:
9001
Leveys:
27.5 mm
Korkeus:
92 mm
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


