SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Jakelukisko 3P 250A 5m 20 vo

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta AC 50 Hz - 250 A

  • Malli / Tyyppi - yksittäinen

  • Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...690 V

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480004414

Sähkönumero

3458193

Toimittajan tuotenumero

KSA250ED45020

Tukkuerä

1

Nimellisvirta AC 50 Hz:

250 A

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Nimellisjännite AC 50 Hz:

230...690 V

Napojen lukumäärä:

5

Väri:

valkoinen

Pituus:

5000 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

4

Taipuisa:

ei

Ulostuloyksiköiden määrä:

20

RAL-numero:

9001

Leveys:

54 mm

Korkeus:

146 mm

Canalis KSA jakelukisko 3P 250A 3m 20 virranottoa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan