SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Jakelukisko 40A 0,5m joustava

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta AC 50 Hz - 40 A

  • Malli / Tyyppi - yksittäinen

  • Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...400 V

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480001192

Sähkönumero

3458148

Toimittajan tuotenumero

KBB40DF405TW

Tukkuerä

1

Nimellisvirta AC 50 Hz:

40 A

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Nimellisjännite AC 50 Hz:

230...400 V

Napojen lukumäärä:

5

Väri:

valkoinen

Pituus:

500 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

4

Taipuisa:

kyllä

Ulostuloyksiköiden määrä:

0

RAL-numero:

9003

Leveys:

51 mm

Korkeus:

60 mm

Canalis KBB jakelukisko 40A 0,5m joustava Dali/väylä

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan