SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Jakelukisko 40A 2x3P 3m 3 vo D

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta AC 50 Hz - 40 A

  • Malli / Tyyppi - kaksinkertainen

  • Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...400 V

  • Napojen lukumäärä - 10

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480001772

Sähkönumero

3458156

Toimittajan tuotenumero

KBB40ED44203TW

Tukkuerä

6

Nimellisvirta AC 50 Hz:

40 A

Malli / Tyyppi:

kaksinkertainen

Nimellisjännite AC 50 Hz:

230...400 V

Napojen lukumäärä:

10

Väri:

valkoinen

Pituus:

2000 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

8

Taipuisa:

ei

Ulostuloyksiköiden määrä:

3

RAL-numero:

9003

Leveys:

51 mm

Korkeus:

60 mm

Canalis KBB jakelukisko 40A, 2x3L+N+PE+DA, Dali/väylä, pituus 2m, 3virranottoa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan