SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Jakelukisko 40A 3P 2m 3 vo DA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta AC 50 Hz - 40 A

  • Malli / Tyyppi - yksittäinen

  • Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...400 V

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480000492

Sähkönumero

3458139

Toimittajan tuotenumero

KBA40ED4203TW

Tukkuerä

1

Nimellisvirta AC 50 Hz:

40 A

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Nimellisjännite AC 50 Hz:

230...400 V

Napojen lukumäärä:

4

Väri:

valkoinen

Pituus:

2000 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

4

Taipuisa:

ei

Ulostuloyksiköiden määrä:

3

RAL-numero:

9003

Leveys:

30 mm

Korkeus:

46 mm

Canalis KBA jakelukisko 40A, 3L+N+PE+DA, Dali/väylä, pituus 2m, 3virranottoa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan