SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - KSA100-250A kulma alas

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - L-liitin
Napojen lukumäärä - 5
Taipuisa - ei
Nimellisvirta AC 50 Hz - 250 A
Pituus - 0.29 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489602024
Sähkönumero
3458188
Toimittajan tuotenumero
KSA250DLF401
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
L-liitin
Napojen lukumäärä:
5
Taipuisa:
ei
Nimellisvirta AC 50 Hz:
250 A
Pituus:
0.29 m
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...690 V
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP55
RAL-numero:
9001
Canalis KSA100-250A kulma alas


