SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Syöttö ja pääte 40A 2x3P oikea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran syötön sijainti - lopetus
Nimellisvirta AC 50 Hz - 40 A
Napojen lukumäärä - 10
Malli / Tyyppi - kaksinkertainen
Nimellisjännite AC 50 Hz - 230...400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480000966
Sähkönumero
3458145
Toimittajan tuotenumero
KBB40ABD44TW
Tukkuerä
12
Virran syötön sijainti:
lopetus
Nimellisvirta AC 50 Hz:
40 A
Napojen lukumäärä:
10
Malli / Tyyppi:
kaksinkertainen
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...400 V
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9003
Leveys:
103.5 mm
Pituus:
244 mm
Korkeus:
75.5 mm
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


