SCHNEIDER ELECTRIC - Jakelukisko - Taipuisa Kisko 63A 0.355M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Napojen lukumäärä - 4
Taipuisa - kyllä
Nimellisvirta AC 50 Hz - 63 A
Pituus - 0.355 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480003202
Sähkönumero
3458174
Toimittajan tuotenumero
KNA63DL4
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
4
Taipuisa:
kyllä
Nimellisvirta AC 50 Hz:
63 A
Pituus:
0.355 m
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...500 V
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP55
RAL-numero:
9001
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


