SCHNEIDER ELECTRIC - Jakorasia - 230X230 MM HF

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 230 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

6410011500088

Sähkönumero

1150008

Toimittajan tuotenumero

201679000

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

230 mm

Syvyys:

86 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

ei

Muoto:

neliö

Varusteena:

asennuslevy

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

ei

Pituus:

230 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

ei ole

Kannen muoto:

sileä kansi

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

Asennuslaatikko

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

MAXI-INSTALLATION BOX, 230 X 230 mm

MAXI apurasia 248x248x98 mm saranakannella
Käyttö: antenni ja puhelinlaitteiden haaroitusrasiana. Soveltuu myös vahvavirtajohtojen jatko- ja haaroitusrasiaksi uppoasennuksessa.
  • Upotusmitat: 230 x 230 x 86 mm.
  • 400 V
  • IP20
Rasian sivuilla on kaikki seuraavat nysäpaikat:
  • Max 18 kpl erikokoisia NYxxA rasianysiä.
  • Max 18 kpl KN20C keskusnysiä.
  • Max 4 kpl KN32C, KN40C tai KN50C keskusnysiä
  • Lisäksi pohjaan max 14 kpl KN20C keskusnysiä