SCHNEIDER ELECTRIC - Jakorasia - RJ20 210X210 MM HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Leveys - 210 mm
Syvyys - 8 mm
Läpinäkyvä kansi - ei
Muoto - neliö
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410011500057
Sähkönumero
1150005
Toimittajan tuotenumero
200853500
Tukkuerä
10
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Leveys:
210 mm
Syvyys:
8 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Muoto:
neliö
Varusteena:
asennuslevy
Pituus:
210 mm
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
ruuvattu
Mitoitettu eristysjännite Ui:
380 V
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
RJ 20 apurasia 380V
RJ20 jakorasia - ilman kantta - tuotteen oma kansi (11 505 80) on poistunut.
Jos tarvitaan kansi, suositellaan Maxi apurasiaa tilalle ( 11 500 08 )
RJ20 jakorasia - ilman kantta - tuotteen oma kansi (11 505 80) on poistunut.
Jos tarvitaan kansi, suositellaan Maxi apurasiaa tilalle ( 11 500 08 )
- RJ 20 apurasia 380 V
- Mitat 210 x 210 mm
- Rasian sivuilla on 18 kpl 16-25 mm ja 3 kpl 32-40 mm, pohjassa 6 kpl 16 mm ja 4 kpl 20 mm nysäaihioita
- Kun rasia varustetaan kannella, se sopii:
- apurasiaksi pitkissä putkivedoissa
- laiterasiaksi eräille sähkötarvikkeille
- pieneksi nousujohto- ja haaroitusrasiaksi
- haaroitusrasiaksi teleasennuksiin ( esim. puhelintalokaapeli haaroitusrasiaksi pientaloissa)


