SCHNEIDER ELECTRIC - Jakorasia - TED-002 Putkilankarasia IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 6
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481166562
Sähkönumero
1600006
Toimittajan tuotenumero
IMT34117
Tukkuerä
5
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
6
Väri:
valkoinen
Leveys:
31 mm
Syvyys:
78 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
ei
Muoto:
suorakulmainen
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
61 mm
Laajennettavissa:
kyllä
Kotelon läpivienti:
säädettävä porrasläpivienti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
RAL-numero (vastaava):
9003
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Mureva jakorasiat
- neliönmuotoinen
- sinä-/kattoasennus
- IP20-IP65
- valkoista muovia
- Pinnalliset jako- ja liitäntärasiat
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


