SCHNEIDER ELECTRIC - Jakorasiatarvike - KR14 IP65 jakoras. Vedpoisto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Soveltuu - liitosrasia
Sopii kaapelihalkaisijoille - 14...14 mm
Kiinnitystapa - ruuvattu
Kaapelien maksimimäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480148316
Sähkönumero
1600035
Toimittajan tuotenumero
IMT36102
Tukkuerä
100
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
liitosrasia
Sopii kaapelihalkaisijoille:
14...14 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattu
Kaapelien maksimimäärä:
1
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Mureva K90 vedonpoisto 32mm
Vedonpoisto KR14 IP65 kalvojakorasiaan.
Vedonpoisto KR14 IP65 kalvojakorasiaan.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


